Ejecución:
desmontado
Descripción:
Carro manual para uso en el exterior. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Superficie de carga, de una placa ondulada de aluminio. Barandilla de 180/250 mm de altura con fuerte refuerzo tubular. Barra de tracción atornillada con asa de seguridad y cubierta de agarre suave que no irrita la piel. Grandes ruedas con ilanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Montaje de rueda atornillada para facilitar el cambio de rueda.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 845
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Longitud total (mm): 1525
Ancho total (mm): 840
Altura total (mm): 811
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100