Ejecución:
desmontado
Descripción:
Carro manual para uso en el exterior. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Superficie de carga, de una placa ondulada de aluminio. Barandilla de 180/250 mm de altura con fuerte refuerzo tubular. Barra de tracción atornillada con asa de seguridad y cubierta de agarre suave que no irrita la piel. Grandes ruedas con ilanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos, bujes con rodamientos de rodillos. Montaje de rueda atornillada para facilitar el cambio de rueda.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 795
Ancho de la superficie útil (mm): 445
Longitud total (mm): 1475
Ancho total (mm): 682
Altura total (mm): 736
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85