• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Chars à bras légers en extérieur

Réf.: 6103P

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée gaine en plastique
Largeur utile 445 mm
Hauteur utile 795 mm
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Polyuréthane (PU)
Matériau jante Plastique
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit char à bras
Revêtement galvanisation
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 300
Largeur totale 682 mm
Profondeur totale 1 475 mm
Hauteur totale 736 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6103P
EAN / GTIN 4017976561035
Réf. fabricant 6103P
Article hors catalogue L90070 304
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chars à bras léger pour une utilisation en extérieur, en tube d’acier soudé, galvanisé, plateforme en tôle alu larmé, tubulure renforcée hauteur 180/250 mm. Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple. Grandes roues avec jante en plastique renforcée de fibres de verre, mousse polyuréthane increvables, moyeu à roulement à rouleaux, fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de surface utile (mm): 795
  • Largeur de surface utile (mm): 445
  • Longueur totale (mm): 1475
  • Largeur totale (mm): 682
  • Hauteur totale (mm): 736
  • Type de pneu: Mousse polyuréthane
  • Roues (mm): 260 x 85