Ejecución:
desmontado
Descripción:
Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente gris antracita RAL 7016. Con 1 armario de acero de dos puertas sin tabique central, 1 fijo y 2 estantes ajustables. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica. Ángulo de apertura máx. 120° Panel sándwich de la encimera de 20 mm de espesor. Con borde redondeado, 80 mm de altura, chapa de acero con recubrimiento de polvo. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en el armario de acero 80 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 985
Ancho de la superficie útil (mm): 590
Altura del área de carga (mm): 915
Longitud total (mm): 1080
Ancho total (mm): 590
Altura total (mm): 995
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3