Servante d'atelier rebord en tôle acier

Réf.: 12456/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12456/7016
EAN / GTIN 4017976624563
Réf. fabricant 12456/7016
Article hors catalogue L90070 226

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy porte et tiroirs gris anthracite RAL 7016, armature gris RAL 7035 avec placard à 2 portes sans cloison avec 2 plateaux amovibles. Verrouillage par serrure centrale ouverture de maxi 120°. Largeur utile : 873 mm. Profondeur utile : 465 mm. Ouverture : 784 mm. Charge par plateau : 80 kg. Plan de travail en mélaminé renforcé de 20 mm avec rebord en tôle d'acier de 80 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 985
Largeur de surface utile (mm): 590
Hauteur de zone de chargement (mm): 915
Longueur totale (mm): 1080
Largeur totale (mm): 590
Hauteur totale (mm): 995
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires