Señales de rescate, nueva norma Ruta de salida hacia abajo a la derecha

Número de artículo: 099345
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de rescate corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la antigua norma en la eShop.