Ejecución:
Color de producto: Azul
Tamaño: XL
Está fabricado con un material no tejido especial transpirable (SSMMS) y absorbe el calor y la humedad del cuerpo para reducir el estrés térmico.
Capucha de 2 piezas, inserción triangular reforzada, cremallera de 2 vías y solapa con cierre, espalda y zona de los tobillos elástica para reducir el riesgo de exposición de la piel.
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Descripción:
El traje 3M™ 4532+ ofrece una protección homologada con la marca CE Categoría III de Tipo 5 y 6 y tiene un tratamiento especial en SSMSS para asegurar una resistencia mejorada a alcoholes y aceites. Este robusto material, combinado con un excelente diseño, asegura un elevado nivel de confort.
Característica:
Excelente barrera de protección frente a partículas y protección limitada contra salpicaduras de productos químico líquidos (CE tipo 5 y 6)
Material SSMMMS altamente transpirable.
Cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo reposicionable para proporcionar una seguridad extra
Capucha fabricada en 3 paneles.
Puños tejidos y tobillos y cintura elásticos para una mayor libertad de movimiento.
Panel dorsal transpirable mejorado que reduce el estrés térmico.
Bajo desprendimiento de fibra.
Tratamiento antiestático.
Nota:
Trabajar en zonas con amianto
Trabajar con aceite, alcohol y disolventes
Pulverización y revestimiento de tinta
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Rectificado y pulido