3M™ FB+ gorra azul marino MP 25mm 20EA/Case PERSONALIZADO

Número de artículo: 7100232367
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100232367
EAN / GTIN 04054596834514
Número del fabricante 7100232367

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul Marino
Carcasa de plástico ABS elástico extraíble para la limpieza
Ranuras de aire
Banda absorbente de felpa de rizo
Banda elástica para ajustar al tamaño de la cabeza

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Ofrece protección contra golpes conforme a la norma EN 812 gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero.

Característica:

Proporcionan protección contra impactos en entornos industriales de acuerdo con la norma EN 812
Carcasa elástica de plástico ABS extraíble para su limpieza
Rejillas de ventilación
Cinturón de rizo absorbente soldado
Banda elástica para ajustarse al tamaño de la cabeza
Disponible en tres longitudes de escudo para una variedad de aplicaciones
Zonas para el logotipo personalizado (opcional)
Clip para el cinturón disponible como accesorio

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general