Par de guantes de protección química Flextril™ 231

Número de artículo: 094798
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 13,63 €
  • de 12
    desde 11,36 €
a petición
Disponible
249 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Certificación para el manejo de alimentos
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKMOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

Flextril™ 231. Guantes protectores frente a productos químicos de nitrilo con protección contra cortes media-alta. Con tecnología de dispersión de humedad integrada Honeywell para una gran comodidad de uso. Alta movilidad de los dedos y excelente agarre gracias al recubrimiento Flextril™. El código QR en el dorso de la mano proporciona un acceso fácil y rápido a todos los documentos técnicos y especificaciones importantes. Homologado para el contacto con alimentos.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.