Par de guantes Tegera® 8801 Infinity 11

Número de artículo: 094362 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 par
  • Pasos del pedido: 6 par
a petición
En stock
106 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos
  • Tecnología de punto: 15G
  • Norma: EN 407

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 6
Característica de los guantes Certificación para alimentos
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Material de base Nailon spandex
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color negro / amarillo
Tecnología de punto 15G
Norma EN 407
Calor por contacto hasta 100 °C
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094362 11
EAN / GTIN 7340118318653
Número del fabricante 116-11

Descripción

Ejecución:

Tegera® 8801 Infinity. Guante universal de la serie Infinity con un excelente tacto y una buena capacidad de sujeción. Especialmente delgado con recubrimiento de espuma de nitrilo y PU basado en agua, adecuado para zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas, con palma resistente al aceite y la grasa. Resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.