Paio di guanti Tegera® 8801 Infinity 11

Codice art.: 094362 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Norma: EN 407

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 6
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / giallo
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Norma EN 407
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094362 11
EAN / GTIN 7340118318653
Codice del produttore 116-11

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8801 Infinity. Guanto multiuso della serie Infinity, dotato di una straordinaria sensibilità tattile e di un’ottima presa. Particolarmente sottile con rivestimento in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua, adatto per aree di lavoro asciutte e leggermente umide. Con palmo resistente a oli e grassi. Resistente al contatto con calore fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.