{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 350 mm | |
Material de base | Cuero vacuno hendido | |
Material | Cuero vacuno hendido | |
Talla de guante | 11 | |
EN 388:2003 | 4133 | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41334X | |
EN 12477 | Tipo A | |
Procedimiento de soldadura | MIG/MAG | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | amarillo | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094122 11 | |
EAN / GTIN | 8718564520279 | |
Número del fabricante | 10-2000/XXL |