• Tämä tuote on lakkautettu, eikä se ole enää osa valikoimaamme.

Hitsaajan suojakäsinepari 10-2000 11

Tuote nro.: 094122 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    32,94 € / pari
  • alkaen 5 pari
    27,45 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 350 mm
Rungon materiaali Naudan haljasnahka
Materiaali Naudan haljasnahka
Käsineen koko 11
EN 388:2003 4133
EN 388 3143X
EN 407 41334X
EN 12477 Tyyppi A
Hitsausmenetelmä MIG/MAG
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Hitsaajankäsineet
Väri keltainen
Tuotetyyppi Hitsaajankäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094122 11
EAN / GTIN 8718564520279
Valmistajan numero 10-2000/XXL

Kuvaus

Malli:

10-2000. Hitsajan käsine laadukasta naudan haljasnahkaa, COMFOflex®-teknologia ja KEVLAR® 4-kerros- + 5.kerrossauma. Kalvosimessa puuvillavuori. Leveä malli ja hyvä lämpöeristys.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.