Ejecución:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el atardecer
Los valores de reflectancia de la tira de plata, así como los valores de color de la parte amarilla cumplen con los requisitos de ISO 20471
Longitud total: 100 m
Anchura total: 50.8 mm
Mayor comodidad con un diseño más ligero, más transpirable y más flexible
Descripción:
3M™ Scotchlite™ lámina de transferencia reflectante segmentada 5637 amarilla, plateada y amarilla, con un diseño excepcional para la ropa de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, que requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.
Característica:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Los valores de reflectividad de la tira de plata y los valores de color de la parte amarilla cumplen los requisitos de la norma ISO 20471
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Mayor comodidad gracias a un diseño más ligero, transpirable y flexible
Nota:
Para ropa de bomberos y ropa de trabajo ignífuga cuando se requiere una alta visibilidad diurna y nocturna