• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Zapato abotinado de señora negro MAJA Low ESD, S3 37

Número de artículo: 092717 37
Descuento
83,97 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MAJA
Sexo Señora
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092717 37
EAN / GTIN 4030839373200
Número del fabricante 74781-37

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad para señora MAJA Low.
  • Material superior hidrófobo de microfibra y CORDURA®.
  • Forro textil transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Suela interpuesta LADIES ESD de superficie completa.
  • Suela PU/PU NOVA, antideslizante.
  • Dotación sin cuero.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra