• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Női félcipő, fekete MAJA Low ESD, S3 37

Cikkszám: 092717 37
Kedvezmény
85,75 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MAJA
Nem női
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 37
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092717 37
EAN / GTIN 4030839373200
Gyártó száma 74781-37

Leírás

Kivitel:

Női biztonsági félcipő MAJA Low.
  • Hidrofobizált felső rész mikroszálból és CORDURA® anyagból.
  • Szellőző textil bélés.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • Zárt, párnázott nyelv.
  • Teljes felületű LADIES ESD talpbetét.
  • PU/PU NOVA talp, csúszásgátló.
  • Bőrmentes kivitel.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz