• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Bota de seguridad amarilla DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5 46

Número de artículo: 092918 46
Descuento
53,31 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Purofort
Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Botas de caucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092918 46
EAN / GTIN 8713197011583
Número del fabricante C462241 GR. 46

Descripción

Ejecución:

La bota de seguridad ligera PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY ofrece un agarre excelente en suelos irregulares. Realizada para el trabajo duro.
  • Material superior Purofort®, resistente a los productos químicos.
  • Suela interpuesta de PU Basic.
  • Suela Purofort®, negra.
  • Amortiguación de impactos en la zona del talón.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra