{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 1-8 | |
Velocidad de elevación | 8 m/min | |
Altura de elevación normal | 3 m | |
Apagado final automático | sí | |
Acoplamiento a fricción ajustable | sí | |
Número de tramos de cadena | 1 | |
Grupo mecanismo de accionamiento según FEM/ISO | 1AM | |
Capacidad de carga | 1.000 kg | |
Capacidad de carga t | 1 t | |
Peso | 58 kg | |
Tipo de producto | Equipo elevador |
Número de artículo | 086035 1-8 | |
EAN / GTIN | 2050001790903 | |
Número del fabricante | N06700621 |