{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura | 205 mm | |
Profundidad | 205 mm | |
Altura | 217 mm | |
Corriente de alumbrado | 2.000 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Número de tomas de corriente 250 V | 4 | |
Número de tomas de corriente 400 V/16 A | 2 | |
Tipo de producto | Distribuidor de energía | |
Tipo de enchufe entrada | F |
Número de artículo | 081141 400 | |
Número del fabricante | AKLM402016 |