{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | P4R | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 120 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 10 lm | |
Duración ilumin. | 4 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 18 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sí | |
Smart Light Technology (SLT) | no | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Níquel-hidruro metálico | |
Capacidad de la batería | 0,9 Ah | |
Tensión de batería | 1,2 V | |
Longitud total | 146 mm | |
⌀ del cabezal | 15 mm | |
Peso | 60 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081467 P4R | |
Número del fabricante | 502306 |