Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

LED prožektorius P4R

Prekės Nr.: 081467 P4R
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas P4R
IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 120 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 10 lm
Švietimo trukmė 4 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 18 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Advanced Focus System (AFS) taip
Smart Light Technology (SLT) ne
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Nikelio metalo hibridas
Akumuliatoriaus talpa 0,9 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 1,2 V
Bendras ilgis 146 mm
Galvos ⌀ 15 mm
Svoris 60 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081467 P4R
Gamintojo numeris 502306

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.
Kompaktiški kišeniniai prožektoriai pieštukinės formos arba kaip raktų pakabukas.
  • Pasirinktinai modelis su baterija arba akumuliatoriumi.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su įkrovimo stotele ir USB įkrovikliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys