{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | P4R | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 120 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 10 lm | |
Durée d'éclairage | 4 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 18 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Advanced Focus System (AFS) | oui | |
Smart Light Technology (SLT) | non | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Nickel-hydrure métallique | |
Capacité de la batterie | 0,9 Ah | |
Tension de la batterie | 1,2 V | |
Longueur totale | 146 mm | |
⌀ tête | 15 mm | |
Poids | 60 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081467 P4R | |
Réf. fabricant | 502306 |