{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corriente de alumbrado | 150 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 10 lm | |
Duración ilumin. | 1,5 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 12 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud total | 96,5 mm | |
Anchura total | 74 mm | |
Altura total | 24 mm |
Número de artículo | 081463 TAUPE-GREY | |
EAN / GTIN | 4058205024792 |