Mandrino para tallar roscas, síncrono ER BT 40

Número de artículo: 338193
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
94 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Forma: AD

Descripción

Ejecución:

  • Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
  • Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
  • Aumento de la duración del macho para roscar/conformar roscas.

Aplicación:

  • En centros de mecanizado con husillo síncrono.
  • Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar/husillo síncrono.
  • Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER para machos de roscar n.° 309399 y 309447.
Pernos de apriete n.° 308760308806.

Nota:

No desengrase el mandril para tallar roscas del sincronizador.