{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 16 mm | |
Tamaño VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319400 16 | |
EAN / GTIN | 4045197191366 |