Disco de fibra Actirox AF 799 (CER) 36

N.º do artigo: 566449 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,70 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    4,75 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Metales no ferrosos; Acero; Fundición
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Actirox
Abrasivo Grano de cerámica
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 36
Base abrasiva Fibra volcánica
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 180 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material Metales no ferrosos; Acero; Fundición
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566449 36
EAN/GTIN 4018875878644
Número do fabricante 787864

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Discos de fibra de tipo superior VSM Actrirox AF 799 com o mais alto e mais agressivo rendimento de lixamento. Abrasão sem aquecer e excelente vida útil.
Tipo de grão: grão de cerâmica VSM 100% geométrico.

Aplicación:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/6670. Para retificação de superfícies planas ou abauladas com alta flexibilidade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta