{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | A53KCBN8 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 1 mm | |
Longitud útil | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,05 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270577 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065864 | |
Número del fabricante | A04.1804.06.10.10YUR CBN8 |