Plaquita de tronzar neutro 2,2/30

Número de artículo: GG2712 2,2/30
Establecer precio 30 Unidad (8,83 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7310
Cantidad 30
Aplicación principal N
Radio angular R 0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,1 mm
Avance f 0,07 mm/rev.
Contenido 273310 2,2
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2712 2,2/30
EAN / GTIN 4067263096467

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
230
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Lamas de tronzado n.° 273552273558 y n.° 273562273570.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos