Fresa de disco HELISLOT con brida 80/10 mm

Número de artículo: 227720 80/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
⌀ de corte DC 80 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 10
Número de plaquitas de corte 10
Ejecuciones de mangos con perforación
Profundidad de corte máxima ae máx. 22,5 mm
Longitud collar L1 27 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Anchura de ranura ap 10 mm
Quality Dress FDN D080-10-22-XN09
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227720 80/10
EAN / GTIN 7291075430851
Número del fabricante 3343097

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra