MM FM250-75R0.4-06T10 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Conexión Roscada MULTI-MASTER

Número de artículo: 5668600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668600
EAN / GTIN 7291075389050
Número del fabricante 5668600
Número L L24060 52

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 8.4 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos