MM FM250-75R0.4-06T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads with MULTI-MASTER Threaded Connections

Artikelnummer: 5668600
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668600
EAN/GTIN 7291075389050
Nummer fabrikant 5668600
L-nummer L24060 52

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 25 mm, max. snijkantlengte (APMX) 7,5 mm, aantal spleten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 8,4 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles