Cortador circular completo (sem anel de segurança) com 1 lâmina oblíqua HSS-E n.º 119550 LILIPUT

N.º do artigo: 119500 LILIPUT
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de corte com uma lâmina 18 mm - 80 mm
⌀ da broca de centragem 5 mm
⌀ da haste 10 mm
Tipo de produto Cortador circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 119500 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019201
Número do fabricante 21 010 000

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Cortador circular completo (sem anel de segurança), equipado com 1 lâmina HSS/E oblíqua (n.º 119550) para um corte oblíquo, sem engate da lâmina.

Aplicación:

Em perfuradoras estacionárias para corte preciso de furos ou discos.

Nota:

Para cortar anéis, podem ser encaixados vários suportes de lâminas na travessa para os tamanhos 00/.. e 00A.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta