Escareador cónico de precisão 90° 6

N.º do artigo: 150152 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
227 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Haste: Mango de tres superficies de apriete con h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango de tres superficies de apriete con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 1,5 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 5 mm
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido sin
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150152 6
EAN/GTIN 4045197716910
Número do fabricante 150152 6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.
Espaços entre dentes cortados de peça inteira.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.
Haste também tem 3 superfícies de aperto para utilização em mandril com 3 mordentes.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador cónico de precisão 90° 6

Escareador cónico de precisão 90° 6

sob pedido
Em stock
227 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
29,76 €
20,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
28,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 3 3 3
Revestimento Sin revestimiento TiAlN AlTiCN TiAlN
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3 M3 M3 M3
Refrigeração interior no não no no
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
Tolerância da haste h9 h9 h9 h9
Óleo de corte HSS HSS HSS E HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta