Sierra circular manual GKS55GCE

Número de artículo: 078181 GKS55GCE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress GKS 55+ GCE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Ejecución Sierra circular manual
Consumo de potencia 1.350 W
Velocidad de giro máxima 4.700 min-1
⌀ de hoja de sierra 165 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 20 mm
Profundidad de corte máximo 90° 63 mm
Peso 3,8 kg
Vibraciones máximas según EN 4 m/s2
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Número del fabricante 0601682101

Descripción

Ejecución:

Sierras circulares de alta potencia con
  • bloqueo de husillo.
  • Constant-Electronic.
  • Aspiración del polvo.
  • Arranque suave.
  • Compatible con guía (FSN 1600).
Potente sierra circular manual con peso reducido y forma constructiva compacta.
  • Número de revoluciones variable para adaptar la velocidad de corte al material que se vaya a cortar.
  • Líneas de corte idénticas para cortes de 90° y 45°.
  • Profundidad de corte elevada: Engranaje de dos fases para mayores capacidades de corte.
  • Freno de motor y arranque suave para el aserrado seguro.

Volumen de suministro:

Incluye hexágono interior, hoja de sierra de MD (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), regla de inglete, adaptador de vacío, tope paralelo, L-BOXX 238.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular en 583920.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos