Juego hojas de sierra de calar T102D

Número de artículo: 588525 T102D
Establecer precio 5 Unidad (1,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: Polipropileno (PP), polietileno (PE)
  • Grosor placa (plástico): 5-30
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 4,0 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T102D
Uso _T102D
Optimizado para material de trabajo Polipropileno (PP), polietileno (PE)
Grosor placa (plástico) 5-30 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588525 T102D
EAN / GTIN 3165140691482
Número del fabricante 2608667444

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar con una forma geométrica del diente optimizada para cortes limpios en plástico. Asiento mango con un saliente.
Para polipropileno (PP) y polietileno (PE), sin fusión ni soldadura posterior.

Volumen de suministro:

5 piezas
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra