Regla para taller de acero sin graduación 500 mm

Número de artículo: 461300 500
(30,44 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
43 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 500 mm
Sección anchura 40 mm
Sección grosor 5 mm
Tipo de producto Regla para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947

Descripción

Ejecución:

Sin división en mm. De acero, todos los lados acabados y pulidos.