Colete Softshell refletor S

N.º do artigo: 091749 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 300
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vestuário refletor Blakläder
Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 300 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química não limpar a seco
Secar Não secar no tambor
Passar não passar a ferro
Cor amarelo
Tamanho unissexo S
Norma EN ISO 20471
Tipo de produto Colete refletor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091749 S
EAN/GTIN 7330509425831
Número do fabricante 304925173300S

Descrição

Ejecución:

Colete Softshell de alta visibilidade respirável.
  • Laminado de três camadas.
  • Bolsos no peito com fechos de correr e anel em D.
  • Bolsos frontais com fecho de correr.
  • À prova de vento e de água.
  • Gola com forro de fleece.
  • Costas mais compridas.

Norma:

Certificado conforme EN ISO 20471, Classe 1

Nota:

Vestuário de alta visibilidade Blakläder da categoria D para certificação combinada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Colete Softshell refletor  S

Colete Softshell refletor S

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
109,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
4,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Cor amarelo amarillo
Gramatura do material/densidade do tecido 300 g/m2 120 g/m2
Norma EN ISO 20471 EN ISO 20471
Composição do tecido 100% poliéster 100% poliéster
Lavar Roupa de cor a 40 °C 30 °C colada de color
Série Vestuário refletor Blakläder
Tipo de produto Colete refletor Chaleco de señalización

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta