Par de guantes de protección contra productos químicos AlphaTec® Solvex® 37-900

Número de artículo: 094743
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 7,25 €
  • de 12
    desde 6,04 €
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
1.330 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (AJKLOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: FG

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Guante de alta calidad de nitrilo para la manipulación de sustancias químicas de alto riesgo. Una película de nitrilo de nuevo desarrollo consigue una mayor resistencia al desgaste y a las sustancias químicas. Con su extraordinaria resistencia a la abrasión y la perforación, que dobla prácticamente la de otros guantes de nitrilo actuales, establece nuevos estándares para la resistencia mecánica. Comprobación individual al 100%: antes de la entrega, cada guante se somete a una comprobación para verificar su estanqueidad y la ausencia de defectos.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "AlphaTec®"
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
    Talla de guante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra