Par de luvas uvex phynomic pro 7

N.º do artigo: 094295 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    6,32 € / par
  • a partir de 10 par
    5,27 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex phynomic
EN 388 2121X
material de suporte Poliamida, elastano, bambu
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Precisão; Multiusos
Cor preto/azul
Tamanho das luvas 7
Peso 52 g
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094295 7
EAN/GTIN 4048612045206
Número do fabricante 6006207

Descrição

Ejecución:

uvex phynomic pro. Luva sensível, resistente à sujidade e repelente de humidade com revestimento de nitrilo 3/4. O material de suporte é composto por uma mistura de poliamida/elastano/bambu e garante uma sensação confortável e uma boa absorção da humidade. Boa aderência em seco/molhado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Par de luvas uvex phynomic pro 7

Par de luvas uvex phynomic pro 7

sob pedido
Em stock
84 peças em stock
a partir de 1  Peças
6,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
5,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 296 peças em stock
a partir de 1  Peças
5,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
4,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
âmbito Precisão; Multiusos Precisão; Multiusos
Revestimento Nitrilo Nitrilo
material de suporte Poliamida, elastano, bambu Nylon
Utilização reutilizável reutilizável
Série uvex phynomic MASTER FIT
Tipo de luvas Luvas multiusos Luvas multiusos
Categoria de proteção Categoria II Categoria II

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta