Cinta reforçada LOOP 26 kN 1

N.º do artigo: 098136 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 0,26 kg
Comprimento 1 m
Tipo de produto Eslinga de enganche

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098136 1
EAN/GTIN 4030281042341
Número do fabricante L-0008-1

Descrição

Ejecución:

LOOP 26 kN. Linga de cinta de uso versátil como auxiliar para o sistema antiqueda para o engate temporário de uma pessoa. Linga de cinta de poliamida robusta (d = 25 mm) com uma carga de rutura no eixo principal de 26 kN.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta