Alternativa disponível:

Par de luvas HyFlex® 11-542 7

N.º do artigo: 094568 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    19,98 € / par
  • a partir de 12 par
    16,64 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
133 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; Adequado para ecrã tátil
  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Norma: EN 407
  • sem silicone: sim
  • Classe de proteção contra o corte: F

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; Adequado para ecrã tátil
Tecnologia de tricotagem 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
material de suporte INTERCEPT™
Revestimento Nitrilo
Material Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Cor preto
Norma EN 407
Tamanho das luvas 7
Peso 30,9 g
Calor de contacto até 100 °C
Comprimento 213 mm
Utilização reutilizável
sem silicone sim
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte F
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094568 7
EAN/GTIN 10076490449558
Número do fabricante 11-542/7

Descrição

Ejecución:

HyFlex® 11-542. Luva com proteção contra corte extremamente elevada da classe F. Construção leve especial para elevado conforto e boa mobilidade dos dedos. As costas da mão são respiráveis e o revestimento de nitrilo resistente à sujidade permite o manuseamento temporário de objetos quentes até 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Par de luvas HyFlex® 11-542 7

Par de luvas HyFlex® 11-542 7

sob pedido
Em stock
133 peças em stock
a partir de 1  Peças
19,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
16,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 003 peças em stock
a partir de 1  Peças
27,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
22,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 038 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
14,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 365 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
8,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
âmbito Multiusos Heavy Duty Multiusos Heavy Duty
Cor preto preto/cinzento preto/cinzento cinzento
Tecnologia de tricotagem 13G 10G 13G 13G
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte Luvas de proteção contra corte Luvas de proteção contra corte Luvas de proteção contra corte
Categoria de proteção Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte Luvas de proteção contra corte Luvas de proteção contra corte Luvas de proteção contra corte
Variante de revestimento palma da mão interior palma da mão interior palma da mão interior palma da mão interior

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta