Fresa com encabadouro 30

N.º do artigo: 191630 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: k10
  • Número de dentes Z: 6
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 30 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 5
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal k10
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 30 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191630 30
EAN/GTIN 4045197104076
Número do fabricante 191630 30

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de múltiplas arestas de corte. Livre na parte frontal ao centro.

Ventaja:

Para fresar com baixa altura de corte (principalmente frontal).
Muito estável devido à saliência a partir do fuso da máquina.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta