{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KOMET ABS® MAS-BT-AD50.SKA.ABS40 GRUNDAUFNAHME; MAS-BT-AD50.SKA.ABS40 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 40 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 40 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A55 00340 | |
| EAN / GTIN | 4047109045590 | |
| Numer producenta | 8420205088 | |
| Numer L | L20010 409 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |