• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Tool assortment TCS L-BOXX® basic set 72 pcs.

Nr art.: 96830700
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
Numer artykułu 96830700
EAN / GTIN 4018754344215
Numer producenta 96830700
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 72 pc.
  • Weight (g): 7260g

W dostawie:

Contents 72-parts:
  • 7 Combination spanner No. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
  • 1 bit box No. 1206: 1 bit holder / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56-piece
  • 1 bit holder 1/2″ No. 543: L. 38 mm
  • 1 bit ratchet screwdrivers 1/4″ No. 4008: L. 250 mm
  • 1 extension 1/2″ No. 509: L. 130 mm
  • 1 ratchet 1/2″ No. 512-2K.: L. 265.5 mm
  • 11 sockets with hexagon 1/2″ No. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
  • 1 Hexagon head offset screwdriver set No. 10760/9: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm