Elastyczna tarcza do szlifowania dokładnego 3M™ Hookit™, 77 mm, P1500, 33553

Nr art.: 7100100159
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 80 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 80 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100100159
EAN / GTIN 04054596200852
Numer producenta 7100100159
Numer L L51710 1856
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne ściernice z pianki 3M™ Hookit™ wykonane są z miękkiej pianki, która dopasowuje się do nierównych powierzchni i doskonale nadaje się do stosowania ręcznego. Nasze tarcze nadają się do szlifowania na mokro lub na sucho, zarówno przy użyciu maszyn, jak i ręcznie. Elastyczne ściernice z pianki 3M™ Hookit™ oraz elastyczny papier ścierny, dzięki setkom laserowych perforacji, zapewniają doskonałe odprowadzanie pyłu i wody, gwarantując w ten sposób czyste i wolne od pyłu środowisko pracy. Tarcze charakteryzują się doskonałą wydajnością cięcia i wykańczania.

Zaleta:

  • Szczególnie wszechstronny materiał ścierny do wygładzania
  • Do szlifowania na mokro lub na sucho
  • Nadaje się do szlifowania ręcznego lub z użyciem maszyny
  • Doskonałe odprowadzanie kurzu i wody