{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Serie | 950 | |
| Producentbetegnelse | 3M™ Transfer-Klebeband 950EK | |
| Emballage | løs | |
| Farve | transparent | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | uden holder | |
| Klæbemiddel | akrylat | |
| Med liner | tak | |
| Anvendelsesområde | Indendørs; Udendørs | |
| Anvendelse | Fiksering; Montering; klæbning; permanent limning | |
| Egenskaber | UV-bestandig; kemikaliebestandig | |
| Længde | 55 m | |
| Bredde | 25 mm | |
| Tykkelse | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7000048648 | |
| EAN / GTIN | 00021200243943 | |
| Numer producenta | 7000048648 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |