Tarcza z włosiem promieniowym Scotch-Brite™ SR SS-ZB, 75 mm x 9,53 mm

Nr art.: 7000028525
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 40 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc SS-ZB
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Wysokość części roboczej H1 9,53 mm
Średnica szczotki D1 75 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt system szybkiej wymiany Roloc™
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Ściernica walcowa do satynowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028525
EAN / GTIN 00048011300986
Numer producenta 7000028525
Numer L L51710 1522
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą tarczy z włosiem promieniowym Scotch-Brite™ SR można usuwać cienkie, niepożądane powłoki, nie naruszając przy tym powłok znajdujących się pod spodem. Nasze tarcze szczotkowe stanowią dobrą alternatywę dla materiałów kompozytowych i skrobaków ręcznych, ponieważ użytkownik nie musi wkładać w obróbkę tak dużego wysiłku i poświęcać na nią tak dużo czasu. Nie są potrzebne żadne agresywne środki chemiczne ani specjalistyczne urządzenia wentylacyjne lub czyszczące. Jeśli tarcza z włosiem promieniowym SR jest używana z zalecaną prędkością roboczą, można nią usuwać cienkie warstwy mas uszczelniających, silikonów i klejów z większości powierzchni. W przeciwieństwie do podobnych produktów w postaci tarcz, tarcze z włosiem nie mają ostrych krawędzi. Dzięki temu włosie można ścisnąć i dopasować do krzywizn oraz wnęk, nie powodując uszkodzeń w postaci rys i rowków na obrabianym elemencie. Tarcze Scotch-Brite™ mają sztywne, a jednocześnie elastyczne włosie, które dopasowuje się do obrabianego elementu i zapewnia jednolite wykończenie nawet na występach, drobnych wgłębieniach, wzorach i innych trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo dostępne są akcesoria mocujące Roloc™, w tym plastikowe przyciski i uchwyty Roloc z tworzywa sztucznego. Te przyciski i uchwyty ułatwiają i przyspieszają mocowanie tarcz do przenośnych narzędzi, takich jak szlifierki kątowe i szlifierki proste. Wystarczy pół obrotu pokrętła, aby użytkownik mógł szybko zamocować tarczę na szlifierce lub szybko ją wymienić. Tarcze z włosiem promieniowym Scotch-Brite SR można również stosować z wieloma trzpieniami mocującymi 3M™, co pozwala dostosować ich szerokość lub rozmiar do wymagań konkretnych zadań. Wymagany jest jedynie minimalny nacisk i wysiłek, ponieważ stała wydajność ścierania, regulowane włosie oraz moc narzędzia wspólnie ułatwiają pracę użytkownikowi.

Zaleta:

  • Zawiera 40 krążków i jest dostarczany wraz z akcesoriami Roloc™, w tym nasadką Roloc™ oraz uchwytami z tworzywa sztucznego.
  • Tarcze można zamocować na szlifierce prostej lub kątowej za pomocą trzpieni napinających 3M™ 990 lub 991 (dostępnych osobno)
  • Cząsteczki ścierne z tworzywa sztucznego oraz unikalna konstrukcja włosia pozwalają z łatwością usunąć masę uszczelniającą bez naruszania integralności elementu

Zalecenie:

  • Usuwanie lekkich uszczelniaczy, silikonów i klejów z powierzchni bez uszkadzania warstwy pod spodem