{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Splintentreiber Exklusiv 150 x 10 x 5 mm | |
| Długość trzpienia | 150 mm | |
| Średnica końcówki | 5 mm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| Kolor | Czerwony | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wybijak zawleczek | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Kształt obucha | walcowe | |
| Wykonanie obucha | hartowana; ulepszane cieplnie | |
| Twardość ostrzy w HRC | 58 | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Masa całkowita | 65 g |
| Numer artykułu | 452 005 6 | |
| EAN / GTIN | 4049002086823 | |
| Numer producenta | 452 005 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |