{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Splintentreiber Exklusiv 150 x 10 x 5 mm | |
| Länge Dorn | 150 mm | |
| Durchmesser Spitze | 5 mm | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | Geprüfte Sicherheit | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Splintentreiber | |
| Form Schaft | 8-kant | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Form Schlagkopf | zylindrisch | |
| Ausführung Schlagkopf | gehärtet; vergütet | |
| Spitzenhärte in HRC | 58 | |
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Material | Spezial-Werkzeugstahl | |
| Gewicht gesamt | 65 g |
| Artikelnummer | 452 005 6 | |
| EAN / GTIN | 4049002086823 | |
| Herstellernummer | 452 005 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |