Pull Stud Pull Stud CAT MAS i CAT ANSI.

Nr art.: 4503110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pull Stud

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4503110
EAN / GTIN 7291075137583
Numer producenta 4503110
Numer L L24000 301

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 13 mm, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): 5/8-11, rozmiar wału (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 13 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 45 stopnia
  • Długość korpusu (LB) 25,15 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) 5/8-11
  • Długość całkowita (OAL) 57,2 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40